Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Fiber Checker adaptiert von 2,5mm auf 1,25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter für Fiber Checker adaptiert von 2,5mm auf 1,25mm
Adapter für Fiber Checker adaptiert von 2,5mm auf 1,25mm
Artikel-Nr.:
     767-SO-54214
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39990.2
EAN/GTIN:
     4049759064051
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
  • Ausführung: Fiber Checker Adapter 2.5 mm auf 1.25 mm
  • Adapter für Fiber Checker 2.5 mm auf 1.25 mm Ferrule. Ermöglicht die Kontrolle aller gängigen LWL-Stecker mit nur einem Fiber Checker.
  • Fiber Checker Seite: 2.5 mm Ferrule
  • Stecker am LWL Kabel: 1.25 mm Aufnahme für LC, MU, F3000® Ferrulen
  • Stecker am LWL Kabel (POF Adapter): 1.5 mm und 2.2 mm für Kunststoff-LWL (POF)
  • Inklusive Staubschutzkappen für beide Seiten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Messtechnik, lwl adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
13
€ 9,90*
ab € 30,96*
€ 42,12*
€ 4,90*
ab € 31,17*
€ 42,13*
€ 5,46*
ab € 34,90*
€ 47,12*
€ 3,90*
ab € 35,44*
€ 48,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,35*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.