Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel IE-5TC4x2xAWG26/7PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenkabel IE-5TC4x2xAWG26/7PUR
Datenkabel IE-5TC4x2xAWG26/7PUR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-19077225
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8813210000
EAN/GTIN:
     4032248513062
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Datenkabel IE-5TC4x2xAWG26/7PUR

Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
6,8 mm
Leiternennquerschnitt:
0,13 mm²
AWG-Größe:
26
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
7
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 337,07*
€ 374,85*
Frei Haus
ab € 337,57*
€ 376,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 342,64*
€ 380,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 359,77*
€ 400,91*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 362,99*
€ 402,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,38*
€ 450,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,04*
€ 439,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,21*
€ 431,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09044*
Zubehör
Weidmüller
1689470001
ab € 0,1834*
Zubehör
Weidmüller
1730560001
ab € 0,28704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.