Ethernetkabel der Kategorie 6A, Klasse EA für die feste Verlegung - getestet bis 500 MHz Industrial Ethernet Leitung Cat.6A für feste Verlegung, Außenmantel: PVC, halogenfreie Ausführung oder PUR; ...
Hochflexible Anwendung Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, für PROFINET- Applikationen Type C; Aufbau 2x2xAWG22/7; UL- Zulassung
Ethernetkabel der Kategorie 5, Klasse D für hochflexible Anwendungen Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für Torsionsapplikationen (± 180°); 2 paarig; Außenmantel PUR mit AWM-Zulassung; Aufbau 2x2xAW...
DRAKA Patchkabel UC300 S26. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Klare Unterscheidung de...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: DataTuff, DataTwist Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzel...
DRAKA Patchkabel UC300 S26. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Klare Unterscheidung de...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: DataTuff, DataTwist Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzel...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: DataTuff, DataTwist Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzel...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: DataTuff, DataTwist Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzel...
Das Rohkabel MK7104 ist für Übertragungen bis 600 MHz konstruiert und erfüllt mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7. Mit diesem Kabel sind Übertragungen v...