Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in Gigab...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 60...
Installationskabel für den Einsatz in strukturierter Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173- 2. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprac...
- besser als Cat.7 nach EN 50173-1, 50288-4-2 und ISO/IEC 11801, 61156-5 - 1000 MHz - paarweise und Gesamtschirmung (PiMF) - 2 x (4 x 2 x AWG 23/1) - halogenfrei (LSZH) - Brandschutzklasse: Eca - F...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in Gigab...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in 10-Gi...
Cat.6 F/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 1GBit Ethernet 250 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power over Ether...