Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox 24xLC 50/125 OM3 24Pig./12Kupplungen B71902.24OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox 24xLC 50/125 OM3 24Pig./12Kupplungen B71902.24OM3
Spleißbox 24xLC 50/125 OM3 24Pig./12Kupplungen B71902.24OM3
Artikel-Nr.:
     6012-19073256
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71902.24OM3
EAN/GTIN:
     4049759042479
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel

Spleißbox 24xLC 50/125 OM3 24Pig./12Kupplungen B71902.24OM3

Komplett bestückte Spleißbox, 19Zoll, 1HE, ausziehbar, mit ECOFIBER® SC Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse, Pigtails 24x LC farbig, Kupplungen 12x LC duplex, Faser 50/125µ OM3, 2 Spleißkassette inkl. Abdeckung, 2 Spleißhalter für 12 Spleiße, Frontblende/Boxenauszug mit Schnellverschluß, Kabeleinführung rückseitig, vorbereitet für PG16/M20 Gehäuse RAL 7035
Weitere Informationen:
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 129,02*
€ 4,90*
ab € 104,36*
€ 129,03*
Frei Haus
ab € 112,71*
€ 138,12*
€ 5,46*
ab € 116,61*
€ 143,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 149,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.