Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox LC 50/125µ a.OM3 24 Pigtails / 12 Kuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-B71902.24OM3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71902.24OM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
483.0 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
244.0 mm
Faserart:
Multimode 50/125
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
true
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserklasse:
OM3
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Breakoutbox, Spleißbox, lwl pigtail om3 lc, lwl patchpanel, lwl pigtail lc, Bestückte Spleißbox, Verteilerfeld bestückt, LC-LC, OM3, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.