Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 4.0, 0.8m EBUSBC40-TB40G.0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik EBUSBC40-TB40G.0,8 USB Kabel 0,8 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
EFB Elektronik EBUSBC40-TB40G.0,8 USB Kabel 0,8 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-19008103
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC40-TB40G.0,8
EAN/GTIN:
     4049759271848
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker

Anschlusskabel USB 4.0, 0.8m EBUSBC40-TB40G.0,8

USB4 Gen 3x2 Kabel zum Anschluss als Daten-, Video- und Ladekabel 40Gbit/s Bandbreite Kompatibel zu USB4, USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt? 3 USB Power Delivery 3.0 mit bis zu 100W DP Alternate mode 2.0 und 1.4 für Videoausgabe mit Videoauflösung bis max. 10K30Hz, 8K60Hz oder 4K120Hz Unterstützt HDR10, HDCP 1.4 und 2.3 Mit E-Mark Chip für sichere Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Länge:
0,8 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
24
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, PC-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
121
pro Stück
€ 9,90*
ab € 12,73*
€ 18,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,74*
€ 18,10*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,85*
€ 19,43*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,74*
€ 20,56*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 16,74*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.