Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-25P8500 Herst.-Nr.: EBUSBC40-TB40G.0,8 EAN/GTIN: 4049759271848 |
| | |
|
| | |
| USB 4-Anschlusskabel, EBUSBC40-TB40G.0,8, EFB Elektronik Features * USB4 Gen3x2 Kabel für den Anschluss als Daten-, Video- und Ladekabel * 40Gbit/s-Bandbreite * Kompatibel mit USB4, USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3 * USB Power Delivery 3.0 mit bis zu 100W * DP Alternate Mode 2.0 und 1.4 für Videoausgang mit Videoauflösung bis max. 10K30Hz, 8K60Hz oder 4K120Hz * Unterstützt HDR10, HDCP 1.4 und 2.3 * Mit E-Mark-Chip für sichere Stromversorgung Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | USB Stecker Typ C | Anschluss (2): | USB Stecker Typ C | Datenübertragungsrate: | 40 Gbit/s | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.8 m | USB Standard: | USB4 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0048 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 12,80* | € 18,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,81* | € 18,04* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,77* | € 19,42* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 14,68* | € 20,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 16,72* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|