| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18355525 Herst.-Nr.: VE-150L/R EAN/GTIN: 4710423773851 |
| |
|
| | |
| Video/VGA Extender-Set VE-150L/R VGA Extender über Kategorie 5e/6 RJ45 Kabel bis zu 150 m Übertragungslänge: 1920x1200 (30m), 1600x1200 (100m), 1280x1024 (150m) Simultan Anzeige von Local Monitor und Remote Monitor Lieferumfang: 1 x Kabelsatz VGA 1,8 m, 2 x Netzteil Weitere Informationen: | | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Videonorm: | PAL | Anzahl der Monitorausgänge: | 1 | Mit Durchschleiffunktion: | nein | Automatische Sequenz: | nein | Videoverlustfunktion: | nein | OSD-Programmierung: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle: | nein | Textgenerator: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videoswitch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,06* | € 164,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,18* | € 164,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,12* | € 170,88* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 148,49* | € 185,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 157,57* | € 195,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|