Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video/VGA Extender-Set VE-150L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video/VGA Extender-Set VE-150L/R
Video/VGA Extender-Set VE-150L/R
Artikel-Nr.:
     3517I-18355525
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     VE-150L/R
EAN/GTIN:
     4710423773851
Suchbegriffe:
VGA Extender
vga extender

Video/VGA Extender-Set VE-150L/R

VGA Extender über Kategorie 5e/6 RJ45 Kabel bis zu 150 m Übertragungslänge: 1920x1200 (30m), 1600x1200 (100m), 1280x1024 (150m) Simultan Anzeige von Local Monitor und Remote Monitor Lieferumfang: 1 x Kabelsatz VGA 1,8 m, 2 x Netzteil
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Videonorm:
PAL
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Automatische Sequenz:
nein
Videoverlustfunktion:
nein
OSD-Programmierung:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle:
nein
Textgenerator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Videoswitch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 164,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,87*
€ 165,41*
Frei Haus
ab € 135,90*
€ 171,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 149,04*
€ 185,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.