Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 24V 1,3A primär geta 787-1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung 24V 1,3A primär geta 787-1002
Stromversorgung 24V 1,3A primär geta 787-1002
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-15239309
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1002
EAN/GTIN:
     4050821298229
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Stromversorgung 24V 1,3A primär geta 787-1002

Primär getaktete Stromversorgung
Compact
1-phasig
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 1,3 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22,8..26,4 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1,3 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1,3 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil wago, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 43,36*
€ 55,52*
€ 5,46*
ab € 49,81*
€ 63,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 64,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,09*
€ 66,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,29*
€ 67,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-895
ab € 6,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.