Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-1002 Netzteil 31,2 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-1002 Netzteil 31,2 W Grau
Wago 787-1002 Netzteil 31,2 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26826993
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1002
EAN/GTIN:
     4050821298229
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 96 %
Energie
Gesamtleistung
31.2 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
44 - 66 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Haltezeit
10 ms
Effizienz
82 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
12
Drahtstärke AWG (max.)
28
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Zertifizierung
EN 60950-1; EN 61204-3; UL 60950-1; UL 508; DNV GL
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-895
ab € 6,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.