| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15210969 Herst.-Nr.: 7000-29441-0000000 EAN/GTIN: 4048879187411 |
| |
|
| | |
| Stecker 7000-29441-0000000 Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 24 V | Bemessungsstrom: | 4 A | Betriebstemperatur: | -20..60 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,60* | € 17,33* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,332* | € 18,052* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,04* | € 18,55* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 13,39* | € 18,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,17* | € 22,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 180,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|