Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M16x1,5 - bg 216PAn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102452
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 216PAn
EAN/GTIN:
     4050366131692
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Polyamid
  • Gewinde: M16 x 1,5
  • Farbe: Schwarz
  • Dichtbereich: 4…11 mm
  • Temperaturbereich: -20...120 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
schwarz
EMV:
nein
Anschlusslänge:
9 mm
Gewindeanschluss:
M16 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid PA 66-6
Dichtbereich min.:
4 mm
Dichtbereich max.:
11 mm
Schlüsselweite:
20
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,5947*
€ 1,0647*
Lager 1454
204
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 1,13*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52101966
ab € 1,8782*
Zubehör
Pflitsch
514GFK/216/OR
ab € 0,2961*
Zubehör
Pflitsch
1420/216n
ab € 0,102*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.