Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-29441-0000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105730
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-29441-0000000
EAN/GTIN:
     4048879187411
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
  • Ventilsteckverbinder für Druckschalter
  • Adapter
  • Bauform: A (würfelförmig)
  • Statusanzeige: LED grün/gelb
  • Einstecktiefe: 18 mm
  • Verriegelung der Steckplätze: M3
  • Kontakte: 3 + PE
  • Betriebsspannung: 24 V AC/DC
  • Betriebsstrom: max. 4 A je Kontakt
  • Gehäusematerial: PA6 GF30
  • Größe: 28 x 28 mm
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Schraubklemmen hinten
  • Klemmbereich: 6...8 mm
  • Gewindeanschluss: M16 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Anzahl Kontakte:
4
Bauform:
A
Statusanzeige:
ja
Einstecktiefe:
18
Betriebsspannung:
24 V AC/DC
Betriebsstrom:
4 A
Anschlussposition:
hinten
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewindeanschluss:
M16 x 1,5
Werkstoff Gehäuse:
PA 6
Verriegelung der Steckplätze:
M3
Werkstoff Verriegelung:
Stahl verzinkt
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CSA
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 17,28*
10
Frei Haus
ab € 16,302*
€ 18,002*
1
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 18,51*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,37*
€ 18,52*
Lager 1454
3
1
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
ab € 0,5947*
Zubehör
Murrelektronik
7000-99205-0000000
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.