| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-105744 Herst.-Nr.: 7000-99205-0000000 EAN/GTIN: 4048879114042 |
| | |
|
| | |
| - Ventilsteckersockel für Ventilsteckverbinder von Murrelektronik
- Adapter
- Bauform: A
- Einstecktiefe: 18 mm
- Kontakte: 3 + PE
- Farbe: schwarz
- Betriebsstrom: 10 A
- Betriebsspannung: 250 V
- Anschlussquerschnitt: 1 mm²
- Anschluss: Lötanschluss
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Anzahl Kontakte: | 4 | Bauform: | A | Einstecktiefe: | 18 | Betriebsspannung: | 250 V AC/DC | Betriebsstrom: | 10 A | Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Schutzart: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,77* | € 2,76* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,14* | € 3,31* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,18* | € 3,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,30* | € 3,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|