Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz F 40mA 5x20mm 520.603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz F 40mA 5x20mm 520.603
G-Sicherungseinsatz F 40mA 5x20mm 520.603
Artikel-Nr.:
     6012-15184806
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz F 40mA 5x20mm 520.603

Aufbau als transparentes Glasrohr mit Messingkappen und vormontierten Aufsteckhülsen mit Drahtenden zum einlöten nach EN 60068-2-20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0,04 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
440
10
Frei Haus
ab € 0,405*
€ 0,739*
10
€ 4,00*
ab € 0,393*
€ 0,761*
100
€ 5,46*
ab € 0,6394*
€ 0,8394*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6523*
€ 0,8523*
100
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8523*
€ 1,01424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7723*
€ 0,91904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7423*
€ 0,88334
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6523*
€ 0,77624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.