Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Anfangsmodul CAGECLAMP,4mm²,blau 769-501/000-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-501/000-006 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Wago 769-501/000-006 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     6012-10863220
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-501/000-006
EAN/GTIN:
     4045454217334
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Anfangsmodul CAGECLAMP,4mm²,blau 769-501/000-006

1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
1-polig
Kodiernase
mit integrierter Abschlussplatte
4,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,74023*
€ 0,89023*
250
Frei Haus
ab € 0,78732*
€ 0,94732*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,81108*
€ 0,97108*
21 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,859*
€ 1,029*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,865*
€ 1,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,97108*
€ 1,15559
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81108*
€ 0,96519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 242,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,00294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1604
ab € 1,10767*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1612
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1613
ab € 1,82723*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.