Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-342/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-342/031-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 721-342/031-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 721-342/031-000 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10860322
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-342/031-000
EAN/GTIN:
     4055143904032
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-342/031-000

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
12-polig
100% fehlsteckgeschützt
Befestigungflansch
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,16758*
€ 6,57758*
25
Frei Haus
ab € 5,5188*
€ 6,7288*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,7436*
€ 7,0036*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,0218*
€ 7,5318*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,018*
€ 7,578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,0036*
€ 8,33428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7036*
€ 7,97728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,3436*
€ 7,54888
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,7436*
€ 6,83488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 175,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 101,685*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-159
ab € 0,10112*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-131
ab € 0,059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.