Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216-132 Aderendhülse 0.34mm² Unisoliert Metall 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123782
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-132
EAN/GTIN:
     4017332277594
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,34mm²
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülsen unisoliert
WAGO 216-132 Aderendhülse 0.34mm² Unisoliert Metall 1000St.

216-132
Industrieverpackung mit 1000 Stück

Hülse für 0,34 mm² / AWG 24 ohne Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt.

Länge (Tiefe): 7 mm
Industrieverpackung: Ja
Gewicht: 0.034 g
Typ: 216-132
Kategorie: Aderendhülse
Produkt-Art: Aderendhülse
Isolierungsart: Unisoliert
Herst.-Teilenr.: 216-132
Farbe: grau
AWG max.: 24
Querschnitt x Länge: 0.34 mm² x 7 mm
Hülsenlänge: 7 mm
Herstellerfarbe: Metall
Inhalt: 1000 St.
Querschnitt je Ader: 0.34 mm²
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Hersteller-Nr.: 216-132
EAN: 4017332277594
CSTLS (ungegurtet)

Weitere Suchbegriffe: WAGO, 216-132, Industrieware, Verpackungseinheit, VPE, Bestückung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,00509*
€ 0,00699*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00582*
€ 0,00798*
30 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00588*
€ 0,00806*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00635*
€ 0,00871*
Lager 1039
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 22,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.