Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme Einsatz x 1 ,grau 2006-1631/1000-836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-10852052
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1631/1000-836
EAN/GTIN:
     4045454824044
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen wago

2-Leiter-Sicherungsklemme Einsatz x 1 ,grau 2006-1631/1000-836

2-Leiter-Sicherungsklemme
mit schwenkbarem Sicherungshalter
für G-Sicherungseinsatz "
x 1 "

mit Defektanzeige durch LED
230 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
230 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,85*
€ 8,39*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,35375*
€ 8,88375*
25
Frei Haus
ab € 7,8228*
€ 9,4428*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 8,0584*
€ 9,7184*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,1635*
€ 9,8435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,7184*
€ 11,5649
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0584*
€ 9,5895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 242,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1691
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1692
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0884*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-254
ab € 1,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.