Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axel Bauer | 2018 - C4 Weißwein-Cuvée 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601565
Hersteller:
     Weingut Axel Bauer
Herst.-Nr.:
     18101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arnoison
Beaunois
Chardonnay
Deutscher Weißwein
Duftiges Bouquet nach Grapefruit und Orange, im Mund saftig und rund mit Aromen von Birne und Aprikose.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Granitverwitterung
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,6
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Riesling
Restzucker (g):
5,4
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,34* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,99*
€ 24,98
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.