Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflüger | 2020 - Weißburgunder vom Quarzit 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601560
Hersteller:
     Weingut Pflüger
Herst.-Nr.:
     102372-2020
EAN/GTIN:
     4028962292109
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Pfalzwein
Pfälzer Wein
Fein gewobener, sehr präsenter Weißburgunder vom Pfalz-typischen leichten Quarzitsteinboden. In der Nase zarte Aromen von Birne und Mango. Am Gaumen ausgewogen und mit elegantem Schmelz.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Pfalz
Bodenart:
Quarzitsteinboden
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Weißburgunder
Restzucker (g):
8
Siegel:
Bio
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,32* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,77*
€ 23,53
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.