Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graf Neipperg | P.+ P. Rosé VDP.Gutswein 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601528
Hersteller:
     Weingut Graf Neipperg
Herst.-Nr.:
     1523
EAN/GTIN:
     4039218015236
Suchbegriffe:
Rose-Wein
Rosewein
Roséwein
Deutschland Wein
Toll eingebundenes Holz, angenehme Tannine, eine volle dunkle Frucht, einfach zum Genießen.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11,5
Anbaugebiet:
Württemberg
Bodenart:
Schilfsandsteinverwitterungsboden
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,1
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Restzucker (g):
5,8
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,32* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,50*
€ 22,02
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.