Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graf Neipperg | 2020 - Neipperg Sauvignon Blanc 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601525
Hersteller:
     Weingut Graf Neipperg
Herst.-Nr.:
     1485
EAN/GTIN:
     4039218014857
Suchbegriffe:
Blanc fumé
Fumé blanc
Sauvignon blanc
Deutscher Weißwein
Auf Schilfsandstein gewachsene Trauben. Komplexer Duft nach grünem Paprika, gepaart mit feinen Zitrusaromen, saftig und elegant. "Erfrischt mit animierendem Trinkfluß."
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Württemberg
Bodenart:
Schilfsandsteinverwitterungsboden
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,5
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Sauvignon Blanc
Restzucker (g):
2,8
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,63* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,35*
€ 25,41
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.