Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Breuer | 2020 - GB Rosé Spätburgunder 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601519
Hersteller:
     Weingut Georg Breuer
Herst.-Nr.:
     2025
EAN/GTIN:
     4019222420257
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Rheingau-Wein
Rheingauer Wein
Zart lachsrosafarben, herrlich fruchtiges Bouquet mit Duft nach Erdbeeren und Himbeeren. Am Gaumen wird die Lebendigkeit der Frucht noch intensiver und begleitet von einer leichten, feinherben Restsüße. Wunderbares Finale mit einer schönen Länge macht Lust auf das nächste Glas.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Rheingau
Bodenart:
südlich Lehm, Quarz, Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,1
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder Weißherbst
Restzucker (g):
4,8
Siegel:
fair and green
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,55* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,73*
€ 27,05
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.