Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Bürklin-Wolf | 2020 - Blanc 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601510
Hersteller:
     Weingut Dr. Bürkling-Wolf
Herst.-Nr.:
     16011
EAN/GTIN:
     4016462170102
Suchbegriffe:
Blanc fumé
Fumé blanc
Sauvignon blanc
Deutscher Weißwein
Animierender frischer Duft von grünem Apfel und Holunderblüte mit einem Hauch von Zitrusaromen. Am Gaumen charmant und frisch mit einer saftigen Säure und Anklängen von reifen Südfrüchten.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Pfalz
Bodenart:
tiefgründige, sandige Lehmböden
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,8
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling, Sauvignon Blanc, Scheurebe
Restzucker (g):
7,3
Siegel:
VDP, Bio, Biodyvin
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,73* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,53*
€ 25,62
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.