Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiherr von und zu Franckenstein | 2019 - Grauburgunder Granit 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601499
Herst.-Nr.:
     1942T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Intensiver Duft nach Birne, Apfel und etwas Aprikose sowie Walnüsse und etwas Erde. Am Gaumen kraftvoll, dennoch frisch und saftig mit druckvollem und langanhaltendem Abgang. Vinifikation: schonende Lese und Traubenverarbeitung, schonende Pressung, kühle Vergärung im Edelstahlgebinde, Feinhefelager im Edelstahlgebinde Speisenempfehlung: Helles Geflügel, Kalbsfleisch und Fischgerichte. Gegrilltes Gemüse – guter Allrounder
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Gneis, Granit
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,8
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Grauburgunder
Restzucker (g):
2,9
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,25* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,06*
€ 25,06
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.