Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Julius Zotz | 2020 - grau.weiß.gut 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601487
Hersteller:
     Weingut Julius Zotz
Herst.-Nr.:
     7055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Chaslie
Chasselas
Dieser Wein trägt die wichtigsten Weißweinsorten des Markgräflerlandes in sich. Er vereint die Finesse und Eleganz der Burgundersorten mit der erfrischenden Spritzigkeit des Gutedels. Ein wunderbares Bekenntnis an unsere schöne Heimat!
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Lösslehm
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Grauburgunder, Weißburgunder, Gutedel
Restzucker (g):
4
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,32* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,77*
€ 23,53
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.