Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutzerhof | 2020 - Blanc de Noir Spätburgunder 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601460
Hersteller:
     Weingut Deutzerhof
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260092310098
Suchbegriffe:
Ahrtaler
Ahrwein
Wein Ahr
Deutscher Rotwein
Da wir nach der Blüte die Traubenzone entblättern, haben die Trauben 2018 extrem viel Sonne abbekommen. Dadurch haben sich auch mehr Farbpigmente gebildet als in normalen Jahren. Für den Blanc de Noir bedeutet dieses im Besonderen, dass trotz des direkten Mostabzuges nach dem Abbeeren, viele Farbpigmente im Most waren. Unserer Philosophie entsprechend, haben wir keine Aktiv-Kohle in den Most gerührt, um die Farbe auszubleichen. Die Aktiv-Kohle zieht nicht nur die Farbe, sondern auch viele Inhalts- und Aromastoffe aus dem Wein und das würde den Wein dünn erscheinen lassen. Deshalb ist unser Blanc de Noir in diesem Jahr farblich nahe am Rosé. Zudem haben wir den Blanc de Noir in 2018 mit ganz wenig Restzucker ausgebaut.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11,5
Anbaugebiet:
Ahr
Bodenart:
Schiefer, Grauwacke
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder
Restzucker (g):
0,9
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,35* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,94*
€ 24,92
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.