Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Bürklin-Wolf | 2020 - Cuveé Rosé 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601427
Hersteller:
     Weingut Dr. Bürkling-Wolf
Herst.-Nr.:
     905067-2020
EAN/GTIN:
     4016462175107
Suchbegriffe:
Rose-Wein
Rosewein
Roséwein
Deutschland Wein
Duft nach roten Äpfeln, Johannisbeeren und Süßkirschen, seidig, füllig, vollfruchtig und harmonisch. Internationale Reben (Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon) im Zusammenspiel mit heimischen Sorten (Spätburgunder) und dem Dr. Bürklin Wolf’schen Qualitätsgedanken ergeben einen Wein für ein ungezwungenes und doch niveauvolles Trinkvergnügen.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11
Anbaugebiet:
Pfalz
Bodenart:
Bundsandstein, Kalk
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,1
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Restzucker (g):
6,8
Siegel:
VDP, Bio, Biodyvin
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Weitere Suchbegriffe: Wein Deutschland, Wein aus Deutschland, deutscher Wein, rosewein deutschland, deutschland wein, qualitätswein, rosewein, w1000015, weinflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,64* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,60*
€ 25,70
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.