Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-45265512 Herst.-Nr.: 65512 EAN/GTIN: 4043619655120 |
| |
|
| | |
| Technische Daten - Anschlüsse: High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker > VGA 15 Pin Buchse - Chipsatz: LT8511 - VGA Anschluss mit Muttern - Geeignet nur für On-board Grafikkarten (nicht für PCIe Grafikkarten) - Unterstützt eine Auflösung von bis zu max. 1080p (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System) - Unterstützt den Anschluss für nur einen VGA Monitor - Farbe: schwarz - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich Systemvoraussetzungen - Eine freie HDMI-A Buchse - Monitor mit einem freien VGA Stecker - System mit On-board Grafikkarte Packungsinhalt - Adapter HDMI zu VGA Weitere Informationen: | | Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH: | DE-89394995 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Delock: | Delock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapterkabel hdmi vga, adapter vga, delock adapter vga, [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [CONVER], Converters, &, adapters, [CONVERDIV], Adapters, and, converters |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,87* | € 18,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 13,84* | € 18,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 14,22* | € 19,21* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 14,28* | € 19,35* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,63* | € 20,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|