Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-422928221 Herst.-Nr.: 920-008221 EAN/GTIN: 5099206066823 |
| |
|
|  |  |
 | Kabellose Multimedia-Tastatur und kabellose optische Maus - Tastatur: Höhe x Breite x Tiefe: 25 mm x 430 mm x 210 mm - Maus: Höhe x Breite x Tiefe: 45 mm x 74 mm x 115 mm - Technische Daten: Tastatur - Verbindungstyp: Bluetooth® Smart und kabellose 2,4-GHz-Verbindung - Kabellose Reichweite: 10 m* - Baterrie: 2 x AAA - Maus: - Verbindungstyp: Bluetooth Smart und kabellose 2,4-GHz-Verbindung - Kabellose Reichweite: 10 m* - Sensorauflösung: 1.000 dpi - Scrollrad: Hyperschnell - Anzahl der Tasten: 8 - Garantie: 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech tastaturen kabellos, cordless maus, ergonomische maus logitech, [01-PERI], Peripherals, [PERIFSAISI], Keyboards, &, Keypads, [PERIPACKBM], Keyboard/, mouse, packs |
|  |  |
|  |  | Angebote (44) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Satz | € 7,50* | ab € 54,27* | € 68,33* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 5,50* | ab € 55,74* | € 69,81* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 6,78* | ab € 55,84* | € 69,91* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 2,90* | ab € 56,29* | € 70,38* |  |  |  | Lager 5NTW5 | |  | |  |  | pro Satz | € 5,95* | ab € 58,76* | € 73,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5NTW5 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5NTW5 |  | Versand: Lager 5NTW5 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 125,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|