Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur und Maus USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Artikel-Nr.:
     832-119620
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004511
EAN/GTIN:
     05099206039179
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech MK270 Kabellose Tastatur und Maus Combo Mit der Logitech MK270 Wireless Combo erfüllen Sie all Ihre Anforderungen an Computerzubehör. Diese Tastatur-Maus-Kombination verfügt über einen winzigen Nano-Empfänger sowie die Logitech-Advanced-2,4-GHz-Technologie. Dank der langen Batterielebensdauer entfällt das lästige Auswechseln der Batterien. Tastatur Produktdetails: Abmessungen: 149 x 441 x 18 mm Gewicht: 498 g Einstellbare Tastaturhöhe 10-Tasten-Ziffernblock Tasten-Typ: Tiefes Profil Feststelltasten-Kontrollleuchte Ein-/Ausschalter 2 AAA-Batterien Batterielaufzeit: 36 Monate (3) Maus Produktdetails: Abmessungen: 99 x 60 x 39 mm Gewicht: 75,2 g Sensor-Technologie: Advanced Optical Tracking Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick) Scrollen: Zeilenweise Scrollrad: 2D, optisch Verbinden/Stromversorgung: Ein-/Ausschalter 1 AA-Batterie Batterielebensdauer: 12 Monate (3) Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (1) Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, ChromeOS (1) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen. (2) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen. (3) Die Batterielaufzeit der Tastatur und Maus ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. (4) Laut unabhängigen Verkaufsdaten (in Stück) für alle Modelle der MK270-Produktfamilie kabelloser Sets in wichtigen Absatzmärkten: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TH, TR, UK, US (Apr 19–Apr 20). Nur Einzelhandel. (5) Basierend auf unabhängigen Verkaufsdaten (in Stück) für Mäuse und Tastaturen von Logitech in globalen Absatzmärkten, darunter CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TH, TR, UK, US (Juli 2019–Juli 2020). Nur Einzelhandel. (6) Klick- und Tippgeräusche um über 90 % reduziert im Vergleich zu Logitech MK270. Geräuschpegel bei Linksklick und Tippen in dBA gemessen in einem unabhängigen Labor mit einer Entfernung von 1 m.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Tastatur und Maus
Kabellose Reichweite
10 m
Höhenverstellbar
ja
Batterien
Maus: 1 AA, Tastatur: 2 AAA
Tastentyp
tiefes Profil
Maussensor
optische Abtastung
Anzahl der Maustasten
3
Scrollrad
2D, optisch
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 14,38*
€ 17,63*
1 Tag
500
1
pro Satz
€ 7,50*
ab € 15,02*
€ 18,24*
1
pro Satz
€ 4,50*
ab € 15,15*
€ 18,37*
3 Tage
378
1
pro Satz
€ 8,00*
ab € 15,18*
€ 18,37*
2 Tage
100
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 15,28*
€ 18,49*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,63*
€ 20,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,35*
€ 20,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,89*
€ 20,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,14*
€ 19,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,60*
€ 18,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,38*
€ 17,11
pro Satz
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-002916
€ 79,57*
Zubehör
Logitech
920-002540
€ 14,53*
Zubehör
Logitech
920-008087
€ 35,46*
Zubehör
Logitech
920-008034
€ 80,71*
Zubehör
Logitech
920-002516
€ 8,56*
Zubehör
Logitech
920-008221
€ 61,19*
Zubehör
Logitech
920-003052
€ 25,11*
Zubehör
Logitech
920-002420
€ 260,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.