Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-5522 Herst.-Nr.: 920-008221 EAN/GTIN: 5099206066823 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses praktische Kombi-Set ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Computer. Die drahtlose Maus und Tastatur können ganz einfach mit dem USB-Empfänger oder der Bluetooth-Funktion über eine Reichweite von bis zu 10 Metern verbunden werden. Dank der integrierten, extragroßen Handballenauflage und den weichen Gummiseitengriffen der Maus wird stundenlanges, ergonomisches Arbeiten ermöglicht. Highlights - Kombi-Set aus drahtloser Maus und Tastatur
- Bis zu 10 Meter Reichweite über 2,4 GHz Funk oder Bluetooth
- Zuverlässige, verschlüsselte Verbindung
- Angenehme Tastenoberfläche mit Handballenauflage
- Verstellbare, ausklappbare Füße
- Geschwungen geformte Tastatur
- Maus mit weichen Gummiseitengriffen
- Bis zu drei Geräte mit der Maus verbinden und mit einem Klick zwischen diesen umschalten
- Acht Tasten mit Scrollrad zum hyperschnellen Scrollen
- Inklusive USB-Empfänger
- Für Funk-Verbindung kompatibel mit: Windows 10 oder höher, Windows 8, Windows 7, Chrome OS, Mac OS X 10.10 oder höher Drahtlose Maus
- 45 mm x 74 mm x 115 mm
- Gewicht: 135 g
- Bis zu zwei Jahre Batterielebensdauer
- Für Bluetooth-Verbindung kompatibel mit: Windows 10 oder höher, Windows 8, Mac OS X 10.10 oder höher, Chrome OS Drahtlose Tastatur
- 25 mm x 430 mm x 210 mm
- Gewicht: 733 g
- Bis zu drei Jahre Batterielebensdauer
- Für Bluetooth-Verbindung kompatibel mit: Windows 10 oder höher, Windows 8, Mac OS X 10.10 oder höher, iOS 5 oder höher, Chrome OS, Android 5.0 oder höher
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1312 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 22 cm | Breite: | 52.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech tastaturen kabellos, cordless maus, ergonomische maus logitech, Logitech, Wireless, Desktop, MK850 |
|  |  |
|  |  | Angebote (44) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 7,50* | ab € 54,29* | € 64,11* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 5,50* | ab € 55,92* | € 65,83* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 6,78* | ab € 56,10* | € 65,95* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | pro Satz | € 2,90* | ab € 56,31* | € 66,49* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 4,50* | ab € 56,41* | € 66,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|