Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Tastatur-Maus Set Logitech Wireless Desktop MK710 920-002420
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-46996
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-002420
EAN/GTIN:
05099206020948
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Tastatur-Maus Set Logitech Wireless Desktop MK710 920-002420
kabellos, USB, schwarz - Logitech Wireless Desktop MK710 920-002420 Tastatur und Maus im Set wo Komfort und Produktivität Hand in Hand gehen. Verbindung: kabellos (Funk mit Unifying-Empfänger), Anschluss: USB. Ausführung: kabellose Advanced 2.4GHz-Technologie, flache Tasten mit größerem Tastenhub, Logitech Incurve keys, gepolsterte Handballenauflage, LCD-Dashboard, bis 3 Jahre Batterielebensdauer für Tastatur und Maus (von Tastaturanschlägen sowie Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig), handgerechte Laser-Maus für hyperschnelle Bildläufe, winziger Unifying-Empfänger. Systemvoraussetzungen: Windows XP/Vista/7/8/, USB-Anschluss. Lieferung inkl. Keyboard, Maus, Logitech Unifying-Empfänger, 4 Stück Mignon-AA-Batterien
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
460 x 242 x 31 mm
Tastaturgewicht
905 g
Produktabmessungen (B x T x H)
71 x 42 x 109 mm
Mausgewicht
135 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows (XP, Vista, 7, 8, 10 and later)
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Hyper-fast Scrolling
Ja
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
2
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mindestsystemvoraussetzungen
USB CD-ROM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060209415
Breite des Versandkartons
317 mm
Höhe des Versandkartons
268 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
6
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
3.4 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE FCC CB
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18.7 x 6.1 x 14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Verpackungsbreite
74.6 mm
Verpackungstiefe
481.03 mm
Verpackungshöhe
252.4 mm
Paketgewicht
1723.6 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
cordless keyboard logitech
,
logitech tastaturen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 214,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech - 920-002916 - Tastatur
Logitech
920-002916
€ 103,84*
Zubehör
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-002540
€ 12,34*
Zubehör
Logitech G 920-008087 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-008087
€ 46,09*
Zubehör
Logitech K400 Plus
Logitech
920-007128
€ 49,84*
Zubehör
Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-007127
€ 35,41*
Zubehör
Logitech K480
Logitech
920-006350
€ 66,54*
Zubehör
Logitech K780 [920-008034] Multi-Device Bluetooth Keyboard 2.4GHz
Logitech
920-008034
€ 80,89*
Zubehör
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-002516
€ 8,45*
Zubehör
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Grau
Logitech
920-007905
€ 19,79*
Zubehör
Logitech MK850 Performance DE - Ergonomische Kabellose Maus-Tastaturkombination
Logitech
920-008221
€ 64,09*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur und Maus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-004511
€ 20,26*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur und Maus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-003967
€ 44,73*
Zubehör
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-003052
€ 27,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.