Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backhandschuh - hitzebeständig bis + 250°C / max. 15 sec. - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 18,0 x 1,5 cm - Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backhandschuh - hitzebeständig bis + 250°C / max. 15 sec. - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 18,0 x 1,5 cm - Silikon
Backhandschuh - hitzebeständig bis + 250°C / max. 15 sec. - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 18,0 x 1,5 cm - Silikon
Artikel-Nr.:
     5MKLB-310032-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     310032-C
EAN/GTIN:
     4028574034777
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

Backhandschuh - hitzebeständig bis + 250°C / max. 15 sec. - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 18,0 x 1,5 cm - Silikon

  • Backhandschuh
    • hitzebeständig bis + 250°C / max. 15 sec.
    • Silikon
    • Länge x Breite x Höhe 39,0 x 18,0 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Abm.:
39,0 x 18,0 x 1,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,35*
€ 51,21*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,42*
€ 52,70*
Lager 5MKLB
39
€ 17,50*
ab € 51,75*
€ 66,96*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.