| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-310024-C Herst.-Nr.: 310024-C EAN/GTIN: 4028574030458 |
| |
|
| | |
| Backhandschuh - 3 Finger mit Stulpen - Länge x Breite x Höhe 34,0 x 14,0 x 4,0 cm - braun / grau - Leder - Backhandschuh
- 3 Finger mit Stulpen
- Leder
- braun / grau
- Länge x Breite x Höhe 34,0 x 14,0 x 4,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Leder | Farbe: | braun / grau | Abm.: | 34,0 x 14,0 x 4,0 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,77* | € 16,47* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 17,50* | ab € 12,13* | € 16,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,63* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 17,50* | | ab € 180,00* | € 7,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|