Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender Kunststoff schwarz
Falthandtuchspender Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     595-FS-505
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FS-505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Falthandtuchspender Kunststoff schwarz

- Farbe: schwarz
- Höhe: 30 cm
- Breite: 29,0 cm
- Tiefe: 10,50 cm
- Spenderinhalt max.: 250-500 Tücher
- Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff und Polycarbonat abschließbar inkl. Montagezubehör.
- für alle Handtücher geeignet
- Verkaufseinheit: 1 Spender
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-02
ab € 15,96*
Ähnlich
iPEP
999-FS-501
ab € 38,73*
Ähnlich
iPEP
999-FS-01
ab € 23,15*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,26*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,61*
Ähnlich
iPEP
999-FH-17
ab € 25,03*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,18*
Ähnlich
iPEP
999-HSP-201
ab € 8,77*
Ähnlich
iPEP
999-SP-1201
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.