Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender Kunststoff
Falthandtuchspender Kunststoff
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-FS-02
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FS-02
EAN/GTIN:
     4260419036793
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Falthandtuchspender Kunststoff

- Farbe: weiss
- Höhe: 40 cm
- Breite: 28,5 cm
- Tiefe: 13 cm
- Spenderinhalt max.: 600 Tücher
- Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff und Polycarbonat abschließbar inkl. Montagezubehör.
- für alle Handtücher geeignet
- Verkaufseinheit: 1 Spender
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, falthandtuchspender ipep, Falthandtuchspender Kunstoff, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BAXX
1-BF-130
ab € 17,11*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,31*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,61*
Ähnlich
iPEP
999-FH-17
ab € 24,97*
Ähnlich
BAXX
1-BF-100
ab € 14,41*
Ähnlich
iPEP
999-HR-10
ab € 17,31*
Ähnlich
iPEP
999-SC-33
ab € 10,40*
Ähnlich
iPEP
999-SC-32
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-31
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-30
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-20
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-22
ab € 1,57*
Ähnlich
iPEP
999-SC-21
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,74*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.