Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender Metall
Falthandtuchspender Metall
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-FS-01
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FS-01
EAN/GTIN:
     4260419036786
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Falthandtuchspender Metall

- Farbe: weiss
- Höhe: 325 cm
- Breite: 26 cm
- Tiefe: 12 cm
- Spenderinhalt max.: 600 Tücher
- Spender aus Metall, abschließbar inkl. Montagezubehör.
- für alle Handtücher geeignet
- Verkaufseinheit: 1 Spender
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, Falthandtuchspender Metall, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BAXX
1-BF-130
ab € 17,10*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,25*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,60*
Ähnlich
iPEP
999-FH-17
ab € 25,16*
Ähnlich
BAXX
1-BF-100
ab € 14,43*
Ähnlich
iPEP
999-HR-10
ab € 17,30*
Ähnlich
iPEP
999-SC-33
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-32
ab € 10,41*
Ähnlich
iPEP
999-SC-31
ab € 10,41*
Ähnlich
iPEP
999-SC-30
ab € 10,39*
Ähnlich
iPEP
999-SC-20
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-22
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-21
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,73*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.