Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher 2-lagig hoch weiss ZZ-Falz 4000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Falthandtücher 2-lagig hoch weiss ZZ-Falz 4000 Stück
Falthandtücher 2-lagig hoch weiss ZZ-Falz 4000 Stück
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-FH-15
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FH-15
EAN/GTIN:
     4260419032214
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Falthandtücher 2-lagig hoch weiss ZZ-Falz 4000 Stück

- Farbe: hoch weiss
- Format: 25 cm x 23 cm
- 100 % Zellstoff, geprägt
- mit ZickZack-Falz
- Verkaufseinheit: 20x200 Stk. [4000 Stk. je Karton]
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Farbe:
hoch weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 4.000 Stück (ab € 0,00479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 29,97*
€ 35,66
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 29,56*
€ 35,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 27,88*
€ 33,18
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 27,37*
€ 32,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 26,82*
€ 31,92
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 26,04*
€ 30,99
pro Karton
ab 32 Kartons
€ 24,75*
€ 29,45
pro Karton
ab 64 Kartons
€ 24,63*
€ 29,31
pro Karton
ab 96 Kartons
€ 24,24*
€ 28,85
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,15*
€ 22,79
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-200
ab € 24,61*
Ähnlich
iPEP
999-FS-201
ab € 21,90*
Ähnlich
iPEP
999-FS-01
ab € 23,19*
Ähnlich
iPEP
999-FS-100
ab € 23,31*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,25*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,61*
Ähnlich
iPEP
999-FH-17
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.