Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender Kunststoff schwarz
Falthandtuchspender Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     595-FS-501
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FS-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Falthandtuchspender Kunststoff schwarz

- Farbe: schwarz
- Höhe: 40 cm
- Breite: 28,5 cm
- Tiefe: 13 cm
- Spenderinhalt max.: 600 Tücher
- Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff und Polycarbonat abschließbar inkl. Montagezubehör.
- für alle Handtücher geeignet
- Verkaufseinheit: 1 Spender
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-02
ab € 16,00*
Ähnlich
iPEP
999-FS-505
ab € 24,63*
Ähnlich
iPEP
999-FS-01
ab € 23,12*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,31*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,55*
Ähnlich
iPEP
999-FH-17
ab € 25,04*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,11*
Ähnlich
iPEP
999-HSP-201
ab € 8,78*
Ähnlich
iPEP
999-SP-1201
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.