Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Kunststoff grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender Kunststoff grün
Falthandtuchspender Kunststoff grün
Artikel-Nr.:
     595-FS-502
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FS-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Falthandtuchspender Kunststoff grün

- Farbe: grün
- Höhe: 40 cm
- Breite: 28,5 cm
- Tiefe: 13 cm
- Spenderinhalt max.: 600 Tücher
- Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff und Polycarbonat abschließbar inkl. Montagezubehör.
- für alle Handtücher geeignet
- Verkaufseinheit: 1 Spender
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, Falthandtuchspender Kunstoff, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-02
ab € 16,02*
Ähnlich
iPEP
999-FS-506
ab € 24,56*
Ähnlich
iPEP
999-FS-01
ab € 23,19*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,25*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,60*
Ähnlich
iPEP
999-FH-17
ab € 25,16*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,10*
Ähnlich
iPEP
999-HSP-202
ab € 8,79*
Ähnlich
iPEP
999-SP-1202
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.