Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Kunststoff grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender Kunststoff grün
Falthandtuchspender Kunststoff grün
Artikel-Nr.:
     595-FS-506
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FS-506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Falthandtuchspender Kunststoff grün

- Farbe: grün
- Höhe: 30 cm
- Breite: 29,0 cm
- Tiefe: 10,50 cm
- Spenderinhalt max.: 250-500 Tücher
- Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff und Polycarbonat abschließbar inkl. Montagezubehör.
- für alle Handtücher geeignet
- Verkaufseinheit: 1 Spender
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender ipep, falthandtuchspender, falthandtuchspender grün, Falthandtuchspender Kunstoff, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-02
ab € 15,96*
Ähnlich
iPEP
999-FS-502
ab € 38,52*
Ähnlich
iPEP
999-FS-01
ab € 23,23*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,26*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,56*
Ähnlich
iPEP
999-FH-17
ab € 24,99*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,12*
Ähnlich
iPEP
999-HSP-202
ab € 8,73*
Ähnlich
iPEP
999-SP-1202
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.