Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1908311 FESTO DSNU-25-150-P-A Standardzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1908311 FESTO DSNU-25-150-P-A Standardzylinder
1908311 FESTO DSNU-25-150-P-A Standardzylinder
1908311 FESTO DSNU-25-150-P-A Standardzylinder
Artikel-Nr.:
     594FP-1908311 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-25-150-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
1908311 DSNU-25-150-P-A Normzylinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
25
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
150
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,58*
€ 41,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,75*
€ 43,72*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 41,00*
€ 53,04*
€ 8,95*
ab € 41,19*
€ 55,03*
Lager 594FP
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,78*
€ 58,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,81*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,10*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,74*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,58*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 27,01*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,59*
Zubehör
Festo
FK-M10X125
ab € 24,37*
Zubehör
Festo
SGS-M10x125
ab € 7,46*
Zubehör
Festo
FBN-20/25
ab € 1,40*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,81*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,18*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,71*
Zubehör
Festo
SG-M10X1,25
ab € 2,68*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-RS-D
ab € 10,46*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 4,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.