Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Fuß LBN-20/25 zur Verwendung mit ADVUL-Kompaktzylinder für 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Fuß LBN-20/25 zur Verwendung mit ADVUL-Kompaktzylinder für 20mm
Festo Fuß LBN-20/25 zur Verwendung mit ADVUL-Kompaktzylinder für 20mm
Festo Fuß LBN-20/25 zur Verwendung mit ADVUL-Kompaktzylinder für 20mm
Festo Fuß LBN-20/25 zur Verwendung mit ADVUL-Kompaktzylinder für 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1215633
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LBN-20/25
EAN/GTIN:
     4052568001032
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Trockengleitlager
Passend für Bohrungsgröße = 20 mm, 25mm
Zur Verwendung mit = ADVUL-Kompaktzylinder
Serie = LBN

Festo-Befestigungszubehör für Rundprofil-Zylinder. Festo-Serie von Befestigungszubehör für Rundprofil-Pneumatikzylinder. Diese große Auswahl an Zubehör bietet eine vielseitige Montageoption für Festo-Pneumatikzylinder.
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
20 mm, 25mm
Zur Verwendung mit:
ADVUL-Kompaktzylinder
Serie:
LBN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, Zylinder-Fußbefestigung, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, trockengleitlager, pneumatik rundzylinder festo, 1215633, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, LBN2025, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 7,32*
3 Tage
803
€ 8,90*
ab € 5,59*
€ 8,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 10,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761609
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.