| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215547 Herst.-Nr.: SG-M10X1,25 EAN/GTIN: 4052568001087 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = M10 Zur Verwendung mit = Zylinder Serie = SG Produkttyp = Kolben-Gabelkopf
Festos ISO 15552 Zylindermontagezubehör. Festos Serie von Montagezubehör für Pneumatikzylinder nach ISO 15552. Sie haben eine riesige Auswahl an Montageoptionen für Festos Pneumatikzylinder. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | M10 | Zur Verwendung mit: | Zylinder | Serie: | SG | Produkttyp: | Kolben-Gabelkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo gabelkopf m10x1,25, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 1215547, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SGM10X1,25, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,68* | € 3,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,87* | € 4,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,37* | € 6,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,78* | € 6,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,91* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|