Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-25-150-P-A Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSNU-25-150-P-A Normzylinder
Bild für DSNU-25-150-P-A Normzylinder
Herstellerlogo für DSNU-25-150-P-A Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70321341
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1908311
EAN/GTIN:
     4052568108915
Datenblatt DE für DSNU-25-150-P-A Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSNU-25-150-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=150 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebiggengewinde=M10x1,25, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 6432
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
25 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
farblos eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,29*
€ 41,54*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,77*
€ 43,52*
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 40,80*
€ 52,66*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,90*
€ 57,42*
€ 8,95*
ab € 46,05*
€ 59,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,89*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,08*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,93*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,36*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,98*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,60*
Zubehör
Festo
FK-M10X125
ab € 24,43*
Zubehör
Festo
SGS-M10x125
ab € 7,47*
Zubehör
Festo
FBN-20/25
ab € 1,40*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,81*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,19*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,69*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-RS-D
ab € 11,74*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,49*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8
ab € 27,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.