| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030821 Herst.-Nr.: FBN-20/25 EAN/GTIN: 4052568019341 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 20/25mm Serie = FBN-20/25
Die Festo Flanschbefestigung FBN-20/25 für Zylinder ESN, ESNU, DSNU, EGZ. Es hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 1, die eine geringe Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 20/25 Umgebungstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 150 °C. Produktgewicht: 52 g. Material-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS) Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 20/25mm | Serie: | FBN-20/25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, 2030821, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, FBN2025, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,40* | € 2,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,49* | € 2,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 1,77* | € 2,64* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,18* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|